{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 32 mm | |
Wybór kolorów | Korpus RAL 7016, fronty RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Odporność ogniowa | 90 min | |
wysokość | 1 953 mm | |
szerokość | 599 mm | |
głębokość | 615 mm | |
wysokość użytkowa | 1 647 mm | |
szerokość użytkowa | 450 mm | |
głębokość użytkowa | 522 mm | |
Liczba półek | 3 | |
nośność podłogi | 75 kg | |
wkładka z blachy perforowanej | 1 | |
wanienka wychwytowa | 1 | |
pojemność wannny wychwytowej | 22 l | |
masa | 315 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa bezpieczeństwa |
Numer artykułu |
981015 600
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001709790
Kopiuj |
|
Numer producenta |
30074-XXX-30076+30112
Kopiuj |
|
Manufacturer | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |