Filtr powietrza obiegowego do szaf bezpieczeństwa, typ: 1

Nr art.: 981100 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 256 mm
szerokość 308 mm
głębokość 555 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 85 V - 264 V
Pobór prądu 0,13 A
poziom ciśnienia akustycznego 35 dB
masa 18 kg
Rodzaj produktu Filtr powietrza obiegowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981100 1
EAN / GTIN 4250101190117
Numer producenta 39306
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny system z wentylatorem powietrza odlotowego, specjalnym filtrem z węglem aktywnym i kontrolą powietrza odlotowego i filtra. Filtr wtórny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w razie przecieku. Obudowa z blachy stalowej. Wbudowany wyświetlacz i obsługa przyciskami ułatwiają kontrolę i wywoływanie funkcji. Alarm optyczny i akustyczny wraz z bezpotencjałowym zestykiem alarmowym.

Zaleta:

  • Brak konieczności stosowania kosztownych przewodów wentylacyjnych.
  • Łatwy i bezpieczny montaż.
  • Eliminacja obszaru zagrożonego wybuchem wokół szafy.
  • Duża swoboda w wyborze miejsca ustawienia.
  • Aktywna ochrona osób dzięki wykrywaniu szkodliwych dla zdrowia oparów i separowaniu ich w filtrze systemowym. Nasycenie filtra >99,999%.
  • Cicha praca tylko ok. 35 dB(A).

Zastosowanie:

Do bezpiecznego odpowietrzania technicznego szaf bezpieczeństwa w pomieszczeniach roboczych zgodnie z wymaganiami TRGS510 załącznik 3.
Filtry przeznaczone tylko do oparów rozpuszczalników (węglowodory), nie do żrących, agresywnych substancji, jak np. kwas octowy.

Norma:

Zgodność z ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Pasuje do:

Szafy bezpieczeństwa nr 981015; 981025; 981035.

Powłoka lakiernicza:

Żółta, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • zaleca się coroczną wymianę filtrów i usuwanie zanieczyszczonych filtrów przez techników serwisowych firmy asecos (przy normalnej zawartości substancji szkodliwych);