{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki pionowej | 600 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 2 400 kg | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Tool24 Smartline | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 750 mm | |
półka pionowa z szufladami o szerokości | 155 mm | |
wysokość użytkowa wysuwanych modułów | 1 750 mm | |
liczba modułów | 4 | |
Liczba modułów narzędziowych nr 970130 | 24 | |
liczba uchwytów narzędziowych | 120 | |
odstęp osiowy A | 128 mm | |
masa | 320 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979101 SK50 | |
EAN / GTIN | 4062406133979 | |
Numer producenta | 979101 SK50 |