Wykonanie:
Elastyczny system wydawania towarów do magazynowania, wydawania i zarządzania narzędziami do skrawania i montażu, przyrządami pomiarowymi, artykułami BHP i ogromną ilością artykułów zużywalnych. System Master można uzupełniać i łączyć z dodatkowymi systemami rozszerzeń w dowolnych wersjach sprzętowych Tool24. Dzięki indywidualnie zamawianym pakietom oprogramowania systemy są idealnie dopasowane do potrzeb użytkownika.
Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.
Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.
Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.
Zastosowanie:
Automatyczny system wydawania towarów do magazynowania narzędzi i artykułów codziennego użytku oraz do zarządzania nimi.
Zawartość:
Przegródki i pojemniki: 10× nr
960310 rozm. 4+18; 1× nr
960330 rozm. 3+14
Umieszczenie:
liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 1 szuflada techniczna
10×75 mm; 1×150 mm
W dostawie:
System Master: szafa do wydawania towarów z 11 szufladami 36x36 E, ekran dotykowy, skaner kodów kreskowych, PC z pakietem oprogramowania BASIC i przegródki.
W dostawie:
Ekran dotykowy 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem BASIC
Powłoka lakiernicza:
Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.
Warning:
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem- System wydawania towarów z ochroną dostępu dla osób uprawnionych do pobierania i składowania artykułów zużywalnych i narzędzi oraz zarządzania nimi.
- Skaner kodów kreskowych do skanowania artykułów.
- Administrowanie oraz sterowanie napełnianiem i pobieraniem za pośrednictwem monitora dotykowego (system Master).
- Składować wyłącznie czyste i wyczyszczone artykuły.
- Do użytku w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
- Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
Niewłaściwe użytkowanie- Nie przechowywać żywności.
- Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
- Nie składować pojemników zawierających ciecze, gazy ani materiały zakwalifikowane jako towary niebezpieczne.
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
- Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.