Tool24 Smartline - szafa pionowa z uchwytami narzędziowymi VDI40

Nr art.: 979101 VDI40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność półki pionowej: 600
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 2 400
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki pionowej 600 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 2 400 kg
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Tool24 Smartline
wysokość 2 000 mm
szerokość 717 mm
głębokość 750 mm
półka pionowa z szufladami o szerokości 155 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów 1 750 mm
liczba modułów 4
Liczba modułów narzędziowych nr 970130 24
liczba uchwytów narzędziowych 312
odstęp osiowy A 85 mm
masa 320 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 979101 VDI40
EAN / GTIN 4062406134006
Numer producenta 979101 VDI40

Opis

Wykonanie:

Wysuwane moduły są prowadzone po posadzce i wyposażone w centralny zamek (do wykorzystania jako odblokowanie awaryjne). Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, półek korytkowych i blach perforowanych. Moduły pionowe są wyposażone w pojedyncze zabezpieczenie wysuwu. Wysuwane ramy otwierają się automatycznie. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzi.
  • Magazynowanie wstępnie ustawionych narzędzi.
  • Wymagany jest system Master Tool24 Smartline.
  • Możliwość zamówienia w 14 różnych konfiguracjach (dla różnych oprawek narzędzi, takich jak SK, VDI, C i HSK).
  • Zawiera 24 szyny nośne.
  • Mocowania nadają się do uchwytów narzędzi, szyn nośnych, półek i perforowanych paneli narzędziowych.
  • Bezpieczne obciążenie robocze na wysuwaną ramę: 600 kg.
  • Maksymalne obciążenie szafy pionowej: 2400 kg.
  • System zamków do odblokowania awaryjnego.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do magazynowania narzędzi i artykułów codziennego użytku oraz do zarządzania nimi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, moduły wysuwane − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy pionowe stawiają zwiększone wymagania wobec podłoża, ponieważ wysuwy są prowadzone bezpośrednio po posadzce! Klient musi koniecznie spełnić następujące warunki w miejscu ustawienia:
  • Tolerancja płaskości wg DIN 18202 dla podłóg wykończonych.
  • Odchylenie kątowe maks. 2 mm na 1 metrze długości pomiaru.
  • Podłoże musi mieć wystarczającą nośność.
  • Podłoże gładkie.
Systemy przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.
Te szafy pionowe mogą być używane tylko w połączeniu z systemem Master Tool24 Smartline nr 979001 S11M lub nr 979001 S11M-EN, systemem Master Tool24 PickOne nr 979201 DE lub nr 979211 EN oraz systemem Master Tool24 Locker nr 979300 DE lub nr 979310 EN.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.