{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 15 kg | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
typ | Szafa uzupełniająca, kompletna | |
Seria | Tool24 Smartline | |
Powierzchnia magazynowa | 5 m2 | |
wysokość | 1 390 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 750 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 153 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 612 mm | |
Liczba szuflad | 54 | |
Podział wewnątrz szuflady | 9×36 E | |
masa | 404 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979000 S54 | |
Numer producenta | 979000 S54 |