{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
typ | S11M-EN | |
Seria | Tool24 Smartline | |
Powierzchnia magazynowa | 4 m2 | |
wysokość | 1 390 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 750 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 612 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 612 mm | |
Liczba szuflad | 11 | |
Podział wewnątrz szuflady | 36×36 E | |
masa | 249 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979000 S11M-EN | |
Numer producenta | 979000 S11M-EN |