Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tool24 Smartline – system szaf Z przegródkami i pojemnikami S11M

Nr art.: 979000 S11M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
typ Podstawowa szafa Master, kompletna
Seria Tool24 Smartline
Powierzchnia magazynowa 4 m2
wysokość 1 390 mm
szerokość 717 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa szuflad 612 mm
głębokość użytkowa szuflad 612 mm
Liczba szuflad 11
Podział wewnątrz szuflady 36×36 E
masa 249 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 979000 S11M
Numer producenta 979000 S11M

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów, umożliwiający magazynowanie i wydawanie narzędzi skrawających i montażowych, środków pomiarowych, artykułów BHP i wielu artykułów eksploatacyjnych oraz zarządzanie nimi. Systemy nadrzędne można rozbudować o dodatkowe szafy, stanowiące opcje (system podrzędny). Indywidualnie zamawiane pakiety oprogramowania pozwalają na dostosowanie tych systemów dokładnie do Państwa potrzeb.
Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów, do magazynowania narzędzi i wyposażenia oraz do zarządzania nim.

Zawartość:

przegrody i pojemniki: 10× nr 960310 rozm. 4+18; 1× nr 960330 rozm. 3+14

Umieszczenie:

liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 1 szuflada techniczna
10×75 mm; 1×150 mm

W dostawie:

System Master: szafa do wydawania towarów z 11 szufladami 36x36 E, ekran dotykowy, skaner kodów kreskowych, PC z pakietem oprogramowania BASIC i przegródki.

W dostawie:

Ekran dotykowy 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem BASIC

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.