{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny | |
grubość płyty | 19 mm | |
zakres regulacji wysokości | 740 mm - 1 230 mm | |
szerokość | 1 800 mm | |
głębokość | 800 mm | |
grubość blatu | 19 mm | |
Nośność maksymalna | 70 kg | |
wersja | elektryczna regulacja wysokości | |
masa | 44 kg | |
Rodzaj produktu | Stoły biurowe |
Numer artykułu | 974030 1800 | |
EAN / GTIN | 4044917444560 | |
Numer producenta | 3605 |