Stół biurowy o regulowanej wysokości białe, szerokość: 1200mm

Nr art.: 974030 1200
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektryczny
  • grubość płyty: 19

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektryczny
grubość płyty 19 mm
zakres regulacji wysokości 740 mm - 1 230 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 800 mm
grubość blatu 19 mm
Nośność maksymalna 70 kg
Wersja elektryczna regulacja wysokości
masa 40 kg
Rodzaj produktu Stoły biurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974030 1200
Kopiuj
EAN / GTIN 4044917437234
Kopiuj
Numer producenta 3595
Kopiuj
Manufacturer Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Opis

Wykonanie:

Stół biurowy z elektryczną regulacją wysokości za pomocą elementu obsługi. Konstrukcja podstawowa wykonana z masywnej podstawy na nogi typu T na nóżkach. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 740–1230 mm, z funkcją zapamiętywania ustawień wysokości. Silnik z łagodnym rozruchem i zatrzymaniem. Blat z powłoką z żywicy melaminowej, odporne na zadrapania krawędzie z tworzywa ABS. Prędkość regulacji wysokości 25 mm/s (bez obciążenia).
Kolor: Podstawa i blat: biały.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.