Lampa LED z układem dźwigniowym, Typ: 14

Nr art.: 928650 14
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 16 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wymienne źródło światła nie
liczba diod LED 24
Kolor światła neutralna biel
temperatura barwy 5 000 K
długość korpusu lampy 360 mm
szerokość korpusu lampy 80 mm
wysokość korpusu lampy 22,5 mm
wys. całkowita 1 070 mm
wysięg wspornika 830 mm
Typ wtyczki wejściowej C
włącznik/wyłącznik tak
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928650 14
EAN / GTIN 4062406193478
Numer producenta 928650 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Najbardziej energooszczędne lampki na dźwignię o mocnym strumieniu światła, z niewymagającą konserwacji technologią LED zapewniają powierzchniowe, homogeniczne oświetlenie wolne od cieni i przesłon. Możliwość ściemniania za pomocą przycisku do 30% z funkcją memory.
Drążek lampki z aluminium eloksydowanego. Głowica lampki z ABS. Drążek z przegubem 3D.
Promień działania ramienia przegubu 3D 820 mm
Światło neutralne białe o temperaturze 5000 K.
Lampa ma wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

W dostawie:

Zacisk stołowy (zakres mocowania 0-70 mm). Przewód przyłączeniowy 3,0 m z wtyczką Euro.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Brak możliwości wymiany diody świecącej.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Uwzględnić napięcia sieciowe i częstotliwości obowiązujące w danym kraju.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać zasilacza impulsowego do eksploatacji innych komponentów.
  • Nie stosować w klimacie tropikalnym.
  • Nie stosować w razie uszkodzenia zasilacza impulsowego, lampy LED lub przewodu.
  • Przewodu nie należy zgniatać ani narażać na styczność z ostrymi krawędziami. Nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów ani na niego nie wchodzić.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka