Stół biurowy o regulowanej wysokości 2000 mm

Nr art.: 974024 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektryczny
  • grubość płyty: 25
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektryczny
grubość płyty 25 mm
Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny
zakres regulacji wysokości 650 mm - 1 300 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 800 mm
grubość blatu 25 mm
Nośność maksymalna 70 kg
wersja elektryczna regulacja wysokości
masa 75 kg
Rodzaj produktu Stoły biurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974024 2000
EAN / GTIN 2050002050785
Numer producenta T60026

Opis

Wykonanie:

Stół biurowy o wysokości regulowanej silnikiem elektrycznym na panelu obsługowym. Konstrukcja podstawy ze spawanej ramy stalowej, powlekanej lakierem proszkowym. Blat stołu mocuje się, skręcając go bezpośrednio z ramą i dwoma asymetrycznie ułożonymi wspornikami profilowymi. Podstawa jest pozbawiona poprzeczek w całym obszarze przeznaczonym na nogi, dzięki czemu można wsuwać kontenerki na rolkach o wysokości do 560 mm. Prędkość przesuwu regulacji wysokości 38 mm/s (bez obciążenia). Natężenie dźwięku poniżej 50 dB. Płozy z regulowanym ślizgiem dla kompensacji wysokości w zakresie 10 mm. Pomiar oporności zabezpieczający przed najechaniem.
Blat melaminowy z dekorem na powierzchni, grubość 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 dla konstrukcji podstawowej, DIN 60335-1 bezpieczeństwo elektr.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.
Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

Wskazówka:

Blat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła.
Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka