{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny | |
grubość płyty | 25 mm | |
Wybór kolorów | Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny | |
zakres regulacji wysokości | 650 mm - 1 300 mm | |
szerokość | 1 600 mm | |
głębokość | 800 mm | |
grubość blatu | 25 mm | |
Nośność maksymalna | 70 kg | |
wersja | elektryczna regulacja wysokości | |
masa | 60 kg | |
Rodzaj produktu | Stoły biurowe |
Numer artykułu | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Numer producenta | T60018 |