Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, tapicerka tkaninowa, ze ślizgami, niskie ESD

Nr art.: 972651 ESD
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność krzesła 120 kg
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    wersja bez kółek
    szerokość siedziska 470 mm
    głębokość siedziska 450 mm
    Wysokość oparcia: 600 mm
    regulacja wysokości 490 mm - 630 mm
    zakres regulacji głębokości siedzenia 40 mm
    Zakres regulacji oparcia 60 mm
    kolor tapicerki antrac.
    Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972651 ESD
    EAN / GTIN 4062406198176
    Numer producenta 972651 ESD

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczne robocze krzesło obrotowe z synchronicznym układem mechanicznym. Siedzisko i oparcie ze specjalnego materiału przewodzącego ładunki elektrostatyczne ESD. Zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych. Przewodzący prąd, 5-ramienny podnóżek z aluminium. Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kompletu 5 kółek / ślizgów ESD.
    Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

    Zastosowanie:

    Do bezpiecznej, kontrolowanej pracy z elementami i urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne. Zapobiega uszkodzeniu elementów elektronicznych przez niekontrolowane wyładowanie elektryczne.

    Norma:

    Przewodzące prąd zgodnie z DIN 61340-5-1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka