Podnóżek ESD, Typ: 1

Nr art.: 972570 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 120 mm
szerokość 540 mm
głębokość 350 mm
kolor czarny
masa 2 kg
Rodzaj produktu Podnóżek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Numer producenta C-212 9709

Opis

Wykonanie:

Podnóżek wolnostojący z powierzchnią dla stóp o potrójnie regulowanej wysokości. Regulacja wysokości na 6, 9, i 12 cm. Kąt pochylenia regulowany bezstopniowo.Ryflowana powłoka antypoślizgowa.Z przewodzącego czarnego tworzywa sztucznego.Rezystancja upływu ok. 103 Ω.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka