Pojemnik na małe części easyPick ESD Wysokość 75 mm 4X4/1

Nr art.: 972314 4X4/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria easyPick
wysokość 75 mm
szerokość 100 mm
głębokość 100 mm
szerokość w G 4
głębokość w G 4
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor czarny
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972314 4X4/1
EAN / GTIN 4067263037064
Numer producenta 972314 4X4/1

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części ESD easyPick wykonany z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 100 mm i większej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka