Moduł mediów ESD do słupków nośnych DK250/ONOF

Nr art.: 972082 DK250/ONOF
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria Stanowiska robocze
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
prąd znamionowy 16 A
Rodzaj prądu AC
Możliwość przełączania 250 V / 10 A
włącznik/wyłącznik tak
Liczba gniazd wtykowych typu K 1
Gniazdo, typ K
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972082 DK250/ONOF
EAN / GTIN 4062406167264
Numer producenta 972082 DK250/ONOF

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej. Do wkręcenia z boku w słupki nośne.
Z gniazdem ze stykiem ochronnym, kompletem przewodów i włącznikiem/wyłącznikiem modułu oświetleniowego.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 972080.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
W jednym słupku nośnym można montować tylko dwa gniazda wtykowe.