Moduł narożnikowy z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość blatu: 1000mm

Nr art.: 920103 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 700-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 150
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechaniczne
  • grubość płyty: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 150 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechaniczne
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Stanowiska robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 700 mm - 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 1 000 mm
grubość blatu 40 mm
końcowy wymiar równy głębokości blatu 800 mm
zasada regulacji wysokości kompletna konstrukcja
płynna regulacja wysokości nie
materiał blatu Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
okładzina blatu Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
grubość okładziny 2 mm
Powierzchnia płyty roboczej Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
Kolor powierzchni płyty roboczej ciemno szary
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci nie
masa 32 kg
Rodzaj produktu Narożnikowe stanowiska pracy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 920103 1000
EAN / GTIN 4062406119591
Numer producenta 920103 1000

Opis

Wykonanie:

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Proste wykonanie ze stalowymi kątownikami podporowymi, łapą o regulowanej wysokości, nośność 150 kg. Możliwość ręcznej regulacji wysokości.

Pasuje do:

stanowisk roboczych mLevel

Powłoka lakiernicza:

Segmenty nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), ściany boczne i tylne – jasnoszary RAL 7035, lakierowane proszkowo.