{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 750-1000 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | mechaniczne | |
grubość płyty | 40 mm | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Stanowiska robocze | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 750 mm - 1 000 mm | |
szerokość | 1 100 mm | |
głębokość | 800 mm | |
długość blatu | 1 000 mm | |
głębokość blatu | 1 000 mm | |
grubość blatu | 40 mm | |
końcowy wymiar równy głębokości blatu | 700 mm | |
zasada regulacji wysokości | kompletna konstrukcja | |
płynna regulacja wysokości | nie | |
materiał blatu | Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eterlux | |
okładzina blatu | Eterlux (melamina / żywica fenolowa) | |
grubość okładziny | 2,7 mm | |
Powierzchnia płyty roboczej | Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę | |
Kolor powierzchni płyty roboczej | jasnoszary | |
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci | nie | |
masa | 80 kg | |
Rodzaj produktu | Narożnikowe stanowiska pracy |
Numer artykułu | 920102 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406119584 | |
Numer producenta | 920102 1000 |