{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 670–990 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny | |
grubość płyty | 40 mm | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
model | eLevel+ | |
Seria | Stanowiska robocze | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 670 mm - 990 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 800 mm | |
długość blatu | 1 500 mm | |
głębokość blatu | 700 mm | |
grubość blatu | 40 mm | |
zasada regulacji wysokości | tylko blat roboczy | |
płynna regulacja wysokości | tak | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
materiał blatu | Blat roboczy ESD | |
okładzina blatu | Laminat przewodzący HPL | |
grubość okładziny | 0,8 mm | |
Kolor powierzchni płyty roboczej | szary jasny RAL 7035, | |
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci | tak | |
masa | 90 kg | |
Rodzaj produktu | Stół roboczy |
Numer artykułu | 972015 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167073 | |
Numer producenta | 972015 1500 |