Imadła równoległe „Heuer-Front” z płytą obrotową i wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 160mm

Nr art.: 967380 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
szerokość szczęk 160 mm
wymienne szczęki tak
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967380 160
EAN / GTIN 2050002047785
Numer producenta 101 160 + 103 160

Opis

Wykonanie:

Kute ze stali − gwarantowana niełamliwość. Rozwierane do przodu. Z dodatkowymi szczęk. do rur pod szczęk. właściwymi. Mocne wrzeciono z dwuzwojowym gwintem trapezowym, zapewniającym szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk. Ocynkowany klucz wrzeciona z nitowanymi pierścieniami zabezpieczającymi ze stali. Wrzeciono i prowadnice osłonięte przed zanieczyszczeniami. Regulowana, dwustronna prowadnica pryzmowa, wzmocnione kowadełko do spęczania i prostowania detali.
Szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka,. Obracane i wymienne.
Możliwość bezstopniowego obracania płyty o 360° i blokowania w każdym położeniu.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka