• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drabiny podestowe teleskopowe 7

Nr art.: 966285 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość podestu bez poręczy w module 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
szerokość platformy 440 mm
głębokość platformy 665 mm
długość podpór (wysuniętych) 2,25 m
szerokość podpór (wysuniętych) 1,8 m
długość podpór (wsuniętych) 0,81 m
szerokość podpór (wsuniętych) 1,8 m
liczba kółek 2
liczba stopni wraz z podestem 7
Poręcze 2
listwa kolanowa tak
możliwość chodzenia jednostronne
masa 34 kg
norma EN 131
zasada obu rąk wolnych tak
taboret Safer Step tak
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966285 7
EAN / GTIN 4003866413263
Numer producenta 41326

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny.
Z rozkładanymi podporami. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym.
Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Norma:

EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka