Drabiny podestowe teleskopowe 12

Nr art.: 966285 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość podestu bez poręczy w module 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m
szerokość platformy 440 mm
głębokość platformy 665 mm
długość podpór (wysuniętych) 2,5 m
szerokość podpór (wysuniętych) 2,8 m
długość podpór (wsuniętych) 0,81 m
szerokość podpór (wsuniętych) 2,8 m
liczba kółek 2
liczba stopni wraz z podestem 12
Poręcze 2
listwa kolanowa tak
możliwość chodzenia jednostronne
masa 50 kg
norma EN 131
zasada obu rąk wolnych tak
taboret Safer Step tak
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966285 12
EAN / GTIN 4003866413287
Numer producenta 41328

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny.
Z rozkładanymi podporami. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym.
Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Norma:

EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.