{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
wysokość podestu bez poręczy w module | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
szerokość platformy | 440 mm | |
głębokość platformy | 665 mm | |
długość podpór (wysuniętych) | 1 m | |
szerokość podpór (wysuniętych) | 1,45 m | |
długość podpór (wsuniętych) | 1 m | |
szerokość podpór (wsuniętych) | 1,45 m | |
liczba kółek | 2 | |
liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
Poręcze | 2 | |
listwa kolanowa | tak | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
masa | 28 kg | |
Norma | EN 131 | |
zasada obu rąk wolnych | tak | |
taboret Safer Step | tak | |
Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
Numer artykułu |
966285 5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003866413256
Kopiuj |
|
Numer producenta |
41325
Kopiuj |
|
Manufacturer | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |