Podest ze stopniami 5

Nr art.: 966190 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 300

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 300 kg
Atrybut nazwy produktu szerokość stopnia 600 mm
wysokość podestu bez poręczy 0,99 m
długość platformy 400 mm
wysięg 1 470 mm
Szerokość szczebli / stopni 600 mm
pochylenie schodów 45 stopni
Rolki tak
liczba stopni wraz z podestem 5
materiał słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 46 kg
norma DIN EN ISO 14 122
zasada obu rąk wolnych tak
Rodzaj produktu Podesty ze schodami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966190 5
EAN / GTIN 4003866555239
Numer producenta 40855523

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka