Podest ze stopniami 3

Nr art.: 966190 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 300

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 300 kg
Atrybut nazwy produktu szerokość stopnia 600 mm
wysokość podestu bez poręczy 0,6 m
długość platformy 400 mm
wysięg 1 070 mm
Szerokość szczebli / stopni 600 mm
pochylenie schodów 45 stopni
Rolki tak
liczba stopni wraz z podestem 3
materiał słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 34 kg
norma DIN EN ISO 14 122
zasada obu rąk wolnych tak
Rodzaj produktu Podesty ze schodami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966190 3
EAN / GTIN 4003866555215
Numer producenta 40855521

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.