Podest ze stopniami 2

Nr art.: 966190 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 300

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność drabin i stopni 300 kg
    Atrybut nazwy produktu szerokość stopnia 600 mm
    wysokość podestu bez poręczy 0,4 m
    długość platformy 400 mm
    wysięg 870 mm
    Szerokość szczebli / stopni 600 mm
    pochylenie schodów 45 stopni
    Rolki tak
    liczba stopni wraz z podestem 2
    materiał słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
    wykonanie stopnia stopień
    możliwość chodzenia jednostronne
    masa 28,5 kg
    norma DIN EN ISO 14 122
    zasada obu rąk wolnych tak
    Rodzaj produktu Podesty ze schodami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 966190 2
    EAN / GTIN 4003866555208
    Numer producenta 40855520

    Opis

    Wykonanie:

    Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

    Norma:

    DIN EN ISO 14 122

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka