Moduły podestu roboczego D

Nr art.: 966150 D
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
konfiguracja modułów B+D
wysokości roboczej 2,6 m
wysokość podestu bez poręczy 0,6 m
głębokość podestu 0,8 m
Szerokość szczebli / stopni 555 mm
Głębokość szczebli / stopni 250 mm
liczba stopni wraz z podestem 3
materiał cała konstrukcja z metali lekkich, stopnie z aluminowej blachy żeberkowej
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa pojedynczego modułu 4,4 kg
masa konfiguracji 9,2 kg
norma DIN EN 14183
Rodzaj produktu Podest roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966150 D
EAN / GTIN 4003866402632
Numer producenta 40263

Opis

Wykonanie:

konstrukcja z metalu lekkiego, bardzo sztywna, odporna na korozję i wpływy atmosferyczne. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej 555 × 250 mm. Konstrukcja modułowa, umożliwiająca zmiany i rozbudowę. Moduły o 4 różnych
wysokościach. 2-stopniowy moduł podstawowy z możliwością rozbudowy o 3 stopnie, przystosowany do
zastosowania mobilnego. Rozbudowa możliwa od modułu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka