Moduły podestu roboczego B

Nr art.: 966150 B
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
konfiguracja modułów B
wysokości roboczej 2,4 m
wysokość podestu bez poręczy 0,4 m
głębokość podestu 0,55 m
Szerokość szczebli / stopni 555 mm
Głębokość szczebli / stopni 250 mm
liczba stopni wraz z podestem 2
materiał cała konstrukcja z metali lekkich, stopnie z aluminowej blachy żeberkowej
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa pojedynczego modułu 4,8 kg
norma DIN EN 14183
Rodzaj produktu Podest roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966150 B
EAN / GTIN 4003866402601
Numer producenta 40260

Opis

Wykonanie:

konstrukcja z metalu lekkiego, bardzo sztywna, odporna na korozję i wpływy atmosferyczne. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej 555 × 250 mm. Konstrukcja modułowa, umożliwiająca zmiany i rozbudowę. Moduły o 4 różnych
wysokościach. 2-stopniowy moduł podstawowy z możliwością rozbudowy o 3 stopnie, przystosowany do
zastosowania mobilnego. Rozbudowa możliwa od modułu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka