{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
konfiguracja modułów | A | |
wysokości roboczej | 2,2 m | |
wysokość podestu bez poręczy | 0,2 m | |
głębokość podestu | 0,3 m | |
Szerokość szczebli / stopni | 555 mm | |
Głębokość szczebli / stopni | 250 mm | |
liczba stopni wraz z podestem | 1 | |
materiał | cała konstrukcja z metali lekkich, stopnie z aluminowej blachy żeberkowej | |
wykonanie stopnia | stopień | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
masa pojedynczego modułu | 2,9 kg | |
norma | DIN EN 14183 | |
Rodzaj produktu | Podest roboczy |
Numer artykułu | 966150 A | |
EAN / GTIN | 4003866402618 | |
Numer producenta | 40261 |