Drabiny wolnostojące, tworzywo sztuczne, wejście z dwóch stron 2X6

Nr art.: 966060 2X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 1,88 m
wysokość robocza około 3,1 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,54 m
Głębokość szczebli / stopni 30 mm
ilość stopni 2×6
materiał Stopnie i wzdłużnice z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
wykonanie stopnia stopień
zabezpieczenie przed rozsunięciem pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości
możliwość chodzenia obustronne
duża odporność na czynniki chemiczne tak
masa 10,5 kg
norma DIN EN 61478
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966060 2X6
EAN / GTIN 4003866412563
Numer producenta 41256

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice (30×30 mm) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwarantują bardzo dużą odporność chemiczną. Zabezpieczenie przed rozsunięciem zapewniają pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości. Wymienne stopy z tworzywa sztucznego gwarantują stabilne ustawienie.

Zastosowanie:

Bezpieczne drabiny do zastosowań specjalnych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w elektrowniach, gazowniach i stacjach wodociągów.

Norma:

Spełnione są wymagania DIN EN 61478 lub VDE 0682, rozdział 6.5, kategoria 1/30 kV ″Prace pod napięciem – drabiny z materiału izolacyjnego″. Ze znakiem VDE do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC). Według DIN EN ISO 4892-2 odporność na starzenie wynosi 10 lat.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka