{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość drabiny | 1,32 m | |
wysokość robocza około | 2,6 m | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,48 m | |
Głębokość szczebli / stopni | 30 mm | |
ilość stopni | 2×4 | |
materiał | Stopnie i wzdłużnice z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym | |
wykonanie stopnia | stopień | |
zabezpieczenie przed rozsunięciem | pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości | |
możliwość chodzenia | obustronne | |
duża odporność na czynniki chemiczne | tak | |
masa | 7,5 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Rodzaj produktu | Drabiny wolnostojące |
Numer artykułu |
966060 2X4
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003866412617
Kopiuj |
|
Numer producenta |
41261
Kopiuj |
|
Manufacturer | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |