Drabiny wolnostojące, tworzywo sztuczne, wejście z dwóch stron 2X14

Nr art.: 966060 2X14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 4,12 m
wysokość robocza około 5,2 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,77 m
Głębokość szczebli / stopni 30 mm
ilość stopni 2×14
materiał Stopnie i wzdłużnice z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
wykonanie stopnia stopień
zabezpieczenie przed rozsunięciem pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości
możliwość chodzenia obustronne
duża odporność na czynniki chemiczne tak
masa 24,6 kg
norma DIN EN 61478
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966060 2X14
EAN / GTIN 4003866412600
Numer producenta 41260

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice (30×30 mm) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwarantują bardzo dużą odporność chemiczną. Zabezpieczenie przed rozsunięciem zapewniają pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości. Wymienne stopy z tworzywa sztucznego gwarantują stabilne ustawienie.

Zastosowanie:

Bezpieczne drabiny do zastosowań specjalnych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w elektrowniach, gazowniach i stacjach wodociągów.

Norma:

Spełnione są wymagania DIN EN 61478 lub VDE 0682, rozdział 6.5, kategoria 1/30 kV ″Prace pod napięciem – drabiny z materiału izolacyjnego″. Ze znakiem VDE do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC). Według DIN EN ISO 4892-2 odporność na starzenie wynosi 10 lat.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.