Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony 6

Nr art.: 966000 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 2,13 m
wysokość robocza około 3,35 m
wysokość platformy 1,35 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,52 m
wysokość wzdłużnic 87 mm
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
z korytkiem do odkładania części tak
liczba stopni wraz z podestem 6
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 9 kg
norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966000 6
EAN / GTIN 4003866403363
Numer producenta 40336

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma bezpieczeństwa (380 × 260 mm) z wmontowanymi zawiasami, mostek zabezpieczający i szeroka półka. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowanym, 7-punktowym połączeniem stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu. Dwa umieszczone na stałe haki do wiader.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka