Drabina wolnostojąca ze stopniami możliwa liczba stopni 3–10, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem: 3

Nr art.: 966000 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 1,44 m
wysokość robocza około 2,7 m
wysokość platformy 0,7 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,45 m
wysokość wzdłużnic 87 mm
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
z korytkiem do odkładania części tak
liczba stopni wraz z podestem 3
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 6 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966000 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4003866403332
Kopiuj
Numer producenta 40333
Kopiuj
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma bezpieczeństwa (380 × 260 mm) z wmontowanymi zawiasami, mostek zabezpieczający i szeroka półka. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowanym, 7-punktowym połączeniem stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu. Dwa umieszczone na stałe haki do wiader.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka