Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony 4

Nr art.: 966000 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 1,67 m
wysokość robocza około 2,9 m
wysokość platformy 0,9 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,47 m
wysokość wzdłużnic 87 mm
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
z korytkiem do odkładania części tak
liczba stopni wraz z podestem 4
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 7 kg
norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966000 4
EAN / GTIN 4003866403349
Numer producenta 40334

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma bezpieczeństwa (380 × 260 mm) z wmontowanymi zawiasami, mostek zabezpieczający i szeroka półka. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowanym, 7-punktowym połączeniem stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu. Dwa umieszczone na stałe haki do wiader.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka