{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | neonowy | |
wersja | z kółkami | |
szerokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 570 mm | |
Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 450 mm - 620 mm | |
Regulacja pochylenia siedziska | tak | |
zakres regulacji głębokości siedzenia | 420 mm - 480 mm | |
materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
materiał oparcia | pianka poliuretanowa | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
kolor tapicerki | czarny | |
Kolor taśmy | pomarańczowy | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami | nie | |
synchroniczny układ mechaniczny | tak | |
podparcie lordozy (krążków międzykręgowych) | nie | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
wykonanie rolek | rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu | 965432 ORANGE | |
EAN / GTIN | 4016849498256 | |
Numer producenta | 9573-9588-2000-3279 |