Obrotowe krzesło warsztatowe neonowe, z pianki poliuretanowej, z rolkami, niskie BLUE

Nr art.: 965432 BLUE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria neonowy
szerokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 570 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 450 mm - 620 mm
Regulacja pochylenia siedziska tak
zakres regulacji głębokości siedzenia 420 mm - 480 mm
materiał siedzenia pianka poliuretanowa
materiał oparcia pianka poliuretanowa
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
Kolor taśmy niebieski
wykonanie podstawy zestaw rolek
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami nie
synchroniczny układ mechaniczny tak
podparcie lordozy (krążków międzykręgowych) nie
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
wykonanie rolek rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965432 BLUE
EAN / GTIN 4016849576596
Numer producenta 9573-9588-2000-3277

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie.
Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. Łatwe w pielęgnacji, zmywalne, mocne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne.
 

Norma:

DIN 68877

Wyp. dodatkowe:

Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para nr 965455.