Obrotowe krzesło warsztatowe neonowe, z pianki poliuretanowej, z rolkami, niskie GREY

Nr art.: 965432 GREY
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność krzesła 120 kg
    Seria neonowy
    szerokość siedziska 470 mm
    Wysokość oparcia: 570 mm
    Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
    wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
    regulacja wysokości 450 mm - 620 mm
    Regulacja pochylenia siedziska tak
    zakres regulacji głębokości siedzenia 420 mm - 480 mm
    materiał siedzenia pianka poliuretanowa
    materiał oparcia pianka poliuretanowa
    materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
    kolor tapicerki czarny
    Kolor taśmy szare
    wykonanie podstawy zestaw rolek
    regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami nie
    synchroniczny układ mechaniczny tak
    podparcie lordozy (krążków międzykręgowych) nie
    wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
    możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
    wykonanie rolek rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
    norma DIN 68877
    Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 965432 GREY
    EAN / GTIN 4016849518312
    Numer producenta 9573-9588-2000-3278

    Opis

    Wykonanie:

    Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie.
    Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. Łatwe w pielęgnacji, zmywalne, mocne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne.
     

    Norma:

    DIN 68877

    Wyp. dodatkowe:

    Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para nr 965455.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka