{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 100 N/mm | |
Rozciągliwość | 200 % | |
cechy szczególne | do zrywania ręką; odporny na wilgoć | |
zastosowanie | Znakowanie | |
odporne na temperaturę do | -5 °C - 50 °C | |
kolor | świecące w nocy | |
długość | 15 m | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 0,85 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma do znakowania podłóg |
Numer artykułu | 964970 LUMINOS | |
EAN / GTIN | 4042448841971 | |
Numer producenta | 60953-00000-00 |