Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Grubość 0,72 mm CLEAR

Nr art.: 964970 CLEAR
(PLN 10,38 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 58 N/mm
Rozciągliwość 25 %
cechy szczególne do zrywania ręką; odporny na wilgoć
zastosowanie Znakowanie
odporne na temperaturę do -5 °C - 50 °C
kolor transparent
długość 15 m
szerokość 25 mm
Grubość 0,81 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964970 CLEAR
EAN / GTIN 4042448841964
Numer producenta 60952-00000-00

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma 60950-60953 do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Bardzo duża siła klejenia na wielu podłożach, odporna na działanie słonej wody i chemikaliów. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV powlekanego cząstkami mineralnymi (tlenkiem glinu). Trwały efekt antypoślizgowy utrzymujący się nawet 2 lata przy normalnym obciążeniu.

Norma:

DIN 51130, DIN 67510.