Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Grubość 0,72 mm B/Y

Nr art.: 964970 B/Y
(PLN 17,80 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 100 N/mm
Rozciągliwość 25 %
cechy szczególne do zrywania ręką; odporny na wilgoć
zastosowanie Znakowanie
odporne na temperaturę do -5 °C - 50 °C
kolor czarne - żółte
długość 15 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,81 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964970 B/Y
EAN / GTIN 4042448841957
Numer producenta 60951-00000-00

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma 60950-60953 do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Bardzo duża siła klejenia na wielu podłożach, odporna na działanie słonej wody i chemikaliów. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV powlekanego cząstkami mineralnymi (tlenkiem glinu). Trwały efekt antypoślizgowy utrzymujący się nawet 2 lata przy normalnym obciążeniu.

Norma:

DIN 51130, DIN 67510.