Pojemniki Euronorm szare NB50

Nr art.: 963380 NB50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ NB50
wysokość 236 mm
szerokość 600 mm
głębokość 400 mm
kolor szare
rodzaj uchwytu uchwyt otworowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963380 NB50
EAN / GTIN 8055520150164
Numer producenta NB50V1-139150210118

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
Można je stosować w różnych dziedzinach.
Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

Wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382963384.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka