Pojemniki Euronorm szare NB10

Nr art.: 963380 NB10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ NB10
wysokość 120 mm
szerokość 400 mm
głębokość 300 mm
kolor szare
rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963380 NB10
EAN / GTIN 8055520110168
Numer producenta NB10V1-139110110118

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
Można je stosować w różnych dziedzinach.
Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

Wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382963384.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka