Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm NBC64

Nr art.: 963384 NBC64
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ NBC64
szerokość 600 mm
głębokość 400 mm
Zakres zastosowania Pojemniki Euronorm
Rodzaj produktu Pokrywy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963384 NBC64
EAN / GTIN 8055520664067
Numer producenta NBC64-139901620118

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.
Pojemniki zgodne z Normą Europejską o powierzchni podstawy 600x400 mm