{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa; Szafa z półkami | |
wysokość | 75 mm | |
szerokość | 200 mm | |
szerokość w jednostkach E | 12 E | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
kątowe zamocowanie uchwytu etykiet | tak | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 100/125 mm | |
materiał | aluminium | |
zamocowanie na dnie szuflady | przykręcanie śrubami nr 960530 | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960560 200 | |
EAN / GTIN | 4045197333735 | |
Numer producenta | 960560 200 |