Przegroda blaszana 166

Nr art.: 960560 166
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa; Szafa z półkami

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa; Szafa z półkami
wysokość 75 mm
szerokość 166 mm
szerokość w jednostkach E 10 E
jednostki podziału 1 E = 17 mm
kątowe zamocowanie uchwytu etykiet tak
pasują do szuflad o wysokości frontu 100/125 mm
materiał aluminium
zamocowanie na dnie szuflady przykręcanie śrubami nr 960530
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960560 166
EAN / GTIN 4045197333728
Numer producenta 960560 166

Opis

Wykonanie:

Al

Zastosowanie:

Do podziału szuflad w połączeniu z przegrodami szczelinowymi od nr 960490 do 960520.

Wskazówka:

Zestaw przegród szczelinowych/przegród blaszanych zob. 960200-960240; 960300-960360; 960372-960378; 960380-960440; 960438-960442; 960450-960480.