Zestawy wkrętaków 8

Nr art.: 955221 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 176

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    pasują do głębokości organizerów 176 mm
    szerokość 383 mm
    głębokość 176 mm
    liczba narzędzi 8
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 955221 8
    EAN / GTIN 4067263724094
    Numer producenta 955221 8

    Opis

    W dostawie:

    wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955221: 1 szt.
    Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
    Wkrętaki GARANT do wkrętów Phillips nr 667702 wielk. 0; 1; 2: po 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka