Wkrętaki dla elektryków, całkowicie izolowane 11

Nr art.: 954534 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
    szerokość 200 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 20
    liczba narzędzi 11
    liczba narzędzi 11
    wersja z narzędziami izolowanymi wg VDE
    masa 0,887 kg
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 954534 11
    EAN / GTIN 4062406157739
    Numer producenta 954534 11

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954534: 1 szt.
    Wkrętaki HOLEX dla elektryków do śrub płaskich nr 663301 rozm. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 szt.
    Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips HOLEX nr 668631, rozm. 0; 1; 2; 3: po 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka