Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala 13

Nr art.: 953690 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×8
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×8
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    szerokość 200 mm
    głębokość 200 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 8
    liczba narzędzi 13
    wersja z kluczami nasadowymi
    masa 0,763 kg
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 953690 13
    EAN / GTIN 4062406155681
    Numer producenta 953690 13

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953690: 1 szt.
    Grzechotka GARANT nr 635025 rozm. 3/8: 1 szt.
    Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 125: 1 szt.
    Przegub Cardana GARANT nr 636229, rozm. 3/8: 1 szt.
    Nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka